{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 42 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 47 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 74 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 82 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,2 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,16 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 29,55 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XOMU094812 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213004 42/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266691 | |
Číslo výrobcu | 213004 42/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double 42/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
381,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
360,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
342,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 4 | 4 |
Montážny závit M | M16 | M16 | M16 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | XOMU094812 | XD.. 120408 | XDM.090416 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 32 mm | 21 mm | 30 mm |
Uhol rampy αmax | 1,16 Stupeň | 0,84 Stupeň | 1,25 Stupeň |