Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double 30/3

Č. pol.: 213004 30/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Q
⌀ rezných hrán DC 30 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 20 mm
Celková dĺžka Lcelk 47 mm
Montážny závit M M16
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 50 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 58 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1,2 mm
Uhol rampy αmax 1,96 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 17,55 mm
vhodná otočná rezná platnička XOMU094812
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213004 30/3
EAN/GTIN 4062406266653
Číslo výrobcu 213004 30/3

Popis

Prevedenie:

Nástrojový systém s extrémne stabilným lôžkom pre bezpečnú prácu. Geometrie nástrojov znižujúce reznú silu významne prispievajú k zníženiu zaťaženia hlavného vretena.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 10IP.
V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Z tej istej série "Power Q" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka