{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 36 mm | |
Montážny závit M | M12 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 40 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,2 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,74 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 12,55 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XOMU094812 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213004 25/2 | |
EAN/GTIN | 4062406266646 | |
Číslo výrobcu | 213004 25/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
241,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
273,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
213,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
vhodná otočná rezná platnička | XOMU094812 | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Prevedenie stopky | so závitom | so závitom | so závitom |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 15 mm | 9 mm | 13 mm |
Uhol rampy αmax | 2,74 Stupeň | 2,02 Stupeň | 3,29 Stupeň |
Dĺžka rampy L pre αmax | 12,55 mm | 8,5 mm | 10,43 mm |