Fréza Feedking pre vysoké posuvy 25/2

Č. pol.: 212905 25/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria FeedKing
    ⌀ rezných hrán DC 25 mm
    Počet rezných hrán Z 2
    Prevedenie stopky so závitom
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
    Členenie britov nerovnaké
    Stratégia obrábania HPC
    Vnútorné chladenie áno
    Výmena nástrojov PowerCard
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 20,7 mm
    ⌀ D3 9 mm
    maximálna hĺbka rezu ap max 1,15 mm
    Celková dĺžka Lcelk 35 mm
    Montážny závit M M12
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 34 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 48 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1,15 mm
    Uhol rampy αmax 2,02 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 8,5 mm
    vhodná otočná rezná platnička XD.. 09T308
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219933 (15IP; 3,8 Nm)
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212905 25/2
    EAN/GTIN 4045197320865
    Číslo výrobcu 212905 25/2

    Popis

    Prevedenie:

    Dynamická geometria reznej hrany pre najvyššie rýchlosti posuvu. Mimoriadne hladký chod vďaka samostabilizujúcemu sa lôžku vložky. Optimalizovaná geometria na zníženie reznej sily, a tým aj zaťaženia hlavného vretena.

    Výhoda:

    Obzvlášť úsporná vďaka mimoriadne stabilným vymeniteľným doštičkám so 4 reznými hranami.

    Poznámka:

    V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.
    Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 3,8 s cepelou c. 674252 vel. 15IP.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka