{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | FeedKing | |
⌀ rezných hrán DC | 42 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,85 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 42 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 71 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 82 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,85 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,61 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 28 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 070308 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212905 42/6 | |
EAN/GTIN | 4045197715326 | |
Číslo výrobcu | 212905 42/6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza Feedking pre vysoké posuvy 42/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
405,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
279,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
280,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 |
Montážny závit M | M16 | M16 | M16 |
Celková dĺžka Lcelk | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Prevedenie stopky | so závitom | so závitom | so závitom |
⌀ rezných hrán DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
⌀ D3 | 29 mm | 32 mm | 32 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |