{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 110 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 124 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,5 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,06 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 43,34 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XDM.120516 | |
Uhol nastavenia k | 11 Stupeň | |
Fz Helix | 0,8 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212817 63/5 | |
EAN/GTIN | 4045197939388 | |
Číslo výrobcu | 212817 63/5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 63/5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
393,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
417,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
457,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Uhol nastavenia k | 11 Stupeň | 12 Stupeň | 16 Stupeň |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Uhol rampy αmax | 1,06 Stupeň | 0,41 Stupeň | 1,04 Stupeň |
Dĺžka rampy L pre αmax | 43,34 mm | 41,5 mm | 44,07 mm |