{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 66 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 116 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 130 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,5 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,99 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 46,34 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XDM.120516 | |
Uhol nastavenia k | 11 Stupeň | |
Fz Helix | 0,8 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212817 66/5 | |
EAN/GTIN | 4045197939395 | |
Číslo výrobcu | 212817 66/5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q 66/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
392,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
462,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie frézy | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | XDM.120516 | XOMU146715 |
⌀ rezných hrán DC | 66 | 66 |
⌀ D3 | 50 | 50 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 130 | 130 |
Fz Helix | 0,8 | 0,8 |