XDMT120516ZDSR INOX

Č. pol.: 212893 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,46 € / ks
  • Od 10 ks
    17,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
836 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDMT120516ZDSR
Typ INOX
Typ HB4130
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 1,2 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 2 mm
Programovací polomer pri ap max 3 mm
Posuv fz na zub 1,2 mm
Hrúbka platne S 5.56 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Uhlový Polomer 1,6 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212893 INOX
EAN/GTIN 4045197943200
Číslo výrobcu 212893 INOX

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5...1×D / ap max