{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XDMT120516ZDSR | |
Typ | ST900 | |
Typ | HB4020 | |
Rezný materiál | HM | |
odporúčaná hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2 mm | |
Programovací polomer pri ap max | 3 mm | |
Posuv fz na zub | 1,2 mm | |
Hrúbka platne S | 5.56 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Uhlový Polomer | 1,6 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 212887 ST900 | |
EAN/GTIN | 4045197943170 | |
Číslo výrobcu | 212887 ST900 |