Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double 63/5

Č. pol.: 213014 63/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Q
⌀ rezných hrán DC 63 mm
Počet rezných hrán Z 5
Prevedenie stopky s otvorom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 47 mm
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 110 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 124 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 2 mm
Uhol rampy αmax 1,04 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 44,07 mm
vhodná otočná rezná platnička XOMU146715
Uhol nastavenia k 16 Stupeň
Fz Helix 0,8
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213014 63/5
EAN/GTIN 4062406266868
Číslo výrobcu 213014 63/5

Popis

Prevedenie:

Nástrojový systém s extrémne stabilným lôžkom pre bezpečnú prácu. Geometrie nástrojov znižujúce reznú silu významne prispievajú kzníženiu zaťaženia hlavného vretena.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,7 s čepeľou č. 674252 veľ. 20IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Z tej istej série "Power Q" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka