XOMU146715ZZER HART

Č. pol.: 213042 HART

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    29,40 € / ks
  • Od 10 ks
    24,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XOMU146715ZZER
Typ TVRDÁ
Typ HB4715
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 0,8 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 3 mm
Programovací polomer pri ap max 3 mm
Posuv fz na zub 0,9 mm
Počet výmien/rezných hrán 6
Povrchová úprava AlTiN
Uhlový Polomer 1,5 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213042 HART
EAN/GTIN 4062406267131
Číslo výrobcu 213042 HART

užívateľská tabuľka

Oceľ < 50 HRC
H
110
Oceľ < 55 HRC
H
80
Oceľ < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Inovatívny koncept otočných rezných platničiek vďaka obojstranným otočným rezným platničkám s 3 reznými hranami (2 × 3 rezné hrany). Výkonné rezné materiály pre mimoriadne vysokú hospodárnosť.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5...1×D / ap max