XOMU146715ZZER, HB4430, Typ: TI

Č. pol.: 213046 TI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    29,40 € / ks
  • Od 10 ks
    24,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
993 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XOMU146715ZZER
Typ TI
Typ HB4430
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 0,8 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 3 mm
Programovací polomer pri ap max 3 mm
Posuv fz na zub 0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Povrchová úprava PVD
Uhlový Polomer 1,5 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213046 TI
EAN/GTIN 4062406267155
Číslo výrobcu 213046 TI

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Inovatívny koncept otočných platničiek vďaka obojstranným otočným rezným platničkám s 3 reznými hranami (2 × 3 rezné hrany). Výkonné rezné materiály pre mimoriadne vysokú hospodárnosť.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max