XOMU146715ZZER UNI

Č. pol.: 213050 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    29,40 € / ks
  • Od 10 ks
    24,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
927 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XOMU146715ZZER
Typ UNI
Typ HB415
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 1,3 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 3 mm
Programovací polomer pri ap max 3 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Povrchová úprava AlTiN
Uhlový Polomer 1,5 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213050 UNI
EAN/GTIN 4062406267162
Číslo výrobcu 213050 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
280
Oceľ < 750 N/mm²
P
260
Oceľ < 900 N/mm²
P
220
Oceľ < 1100 N/mm²
P
200
Oceľ < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Inovatívny koncept otočných rezných platničiek vďaka obojstranným otočným rezným platničkám s 3 reznými hranami (2 × 3 rezné hrany). Výkonné rezné materiály pre mimoriadne vysokú hospodárnosť.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5...1×D / ap max