XOMU146715ZZER ST900

Č. pol.: 213038 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    28,92 € / ks
  • Od 10 ks
    24,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
846 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XOMU146715ZZER
    Typ ST900
    Typ HB4020
    Rezný materiál HM
    odporúčaná hĺbka rezu ap max 1,5 mm
    maximálna hĺbka rezu ap max 3 mm
    Programovací polomer pri ap max 3 mm
    Posuv fz na zub 1,3 mm
    Počet výmien/rezných hrán 6
    Povrchová úprava AlTiCrN
    Uhlový Polomer 1,5 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 213038 ST900
    EAN/GTIN 4062406267117
    Číslo výrobcu 213038 ST900

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    330
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    280
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    240
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Inovatívny koncept otočných rezných platničiek vďaka obojstranným otočným rezným platničkám s 3 reznými hranami (2 × 3 rezné hrany). Výkonné rezné materiály pre mimoriadne vysokú hospodárnosť.

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,5...1×D / ap max

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka