{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 120 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 200 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 48 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,5 mm | |
Uhol rampy αmax | 3,71 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 12,34 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XDM.120516 | |
Uhol nastavenia k | 11 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212814 32/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939272 | |
Číslo výrobcu | 212814 32/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q 32/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
300,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
284,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
vhodná otočná rezná platnička | XDM.120516 | XDM.120516 |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 16 mm | 16 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 48 mm | 48 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm |
Dĺžka rampy L pre αmax | 12,34 mm | 12,34 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |