{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 50 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 250 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 64 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,5 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,25 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 20,34 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XDM.120516 | |
Uhol nastavenia k | 11 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212814 40/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939296 | |
Číslo výrobcu | 212814 40/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q 40/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
393,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
351,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhol nastavenia k | 11 Stupeň | 11 Stupeň |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | stopka Weldon |
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 24 mm | 24 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |