{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 48 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,5 mm | |
Uhol rampy αmax | 3,71 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 12,34 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XDM.120516 | |
Uhol nastavenia k | 11 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212813 32/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939234 | |
Číslo výrobcu | 212813 32/2 |