{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Titan | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 32 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 44 mm | |
⌀ vôle D1 | 15,5 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,2 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v titáne > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v titáne > 850 N/mm2 | 0,065 mm | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203029 16 | |
EAN/GTIN | 4045197991805 | |
Číslo výrobcu | 203029 16 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK stopková fréza GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
213,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 391 kus/y s okamžitým dodaním
138,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
234,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním
390,00 €
242,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
243,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
447,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
264 kus/y s okamžitým dodaním
169,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
151,93 €
107,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
402 kus/y s okamžitým dodaním
110,24 €
78,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ vôle D1 | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dĺžka britov Lc | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 53 mm | 36 mm | 36 mm |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ stopky Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |