TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA 9,7

Č. pol.: 122504 9,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Pro Steel
    Menovité -⌀ DC 9,7 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6537 K
    Prevedenie 4×D
    Tolerancia menovitého ⌀ h7
    Počet rezných hrán Z 2
    Uhol špičky 140 Stupeň
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 32,5 mm
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
    Stratégia obrábania HPC
    Pološtandard áno
    Dĺžka napínacích drážok Lc 47 mm
    Celková dĺžka L 89 mm
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,22 mm/ot.
    Farebný krúžok zelená
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 122504 9,7
    EAN/GTIN 4045197826305
    Číslo výrobcu 122504 9,7

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    250
    Alu (krátke rezanie)
    N
    200
    Hliník > 10 % si
    N
    160
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    125
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    115
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    95
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     

    Popis

    Prevedenie:

    Rovné hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážky zaručujú správne odstraňovanie triesok. Robustná rezná geometria zaručuje spoľahlivé procesne spoľahlivé vysoko výkonné vŕtanie.
    Rozsiahle možnosti použitia v oceľových materiáloch vďaka kombinácii odolných ultrajemných tvrdokovov a extrémne odolnej povrchovej vrstve proti opotrebovaniu.
    Až do ⌀ 1.9 s 4-povrchovým pieskovaním, od ⌀ 2 pri brúsení kónických plôch.

    Poznámka:

    Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
    Verzie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
    Tvar HB: objednávajte s č. 122507.
    Tvar HE: objednávajte s č. 122508.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka