GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 7,1

Č. pol.: 122371 7,1

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Diabolo
Menovité -⌀ DC 7,1 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 30,4 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 41 mm
Celková dĺžka L 79 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v oceli < 60 HRC 0,08 mm/ot.
Farebný krúžok červená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122371 7,1
EAN/GTIN 4062406065942
Číslo výrobcu 122371 7,1

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
100
Oceľ < 900 N/mm²
P
85
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
55
Oceľ < 55 HRC
H
28
Oceľ < 60 HRC
H
16
Oceľ < 65 HRC
H
14
Oceľ < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Vďaka konvexným hlavným rezným hranám a definovanému zaobleniu hrán dosahuje vrták vysokú stabilitu a maximálnu zaťažiteľnosť.
Špeciálna povrchová úprava z multi-nanovrstiev na vŕtanie do kalenej ocele.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: s č. 122362/122372 možno objednať.
Tvar HE: s č. 122361/122371 + 129100 HE možno objednať.
Pri vŕtaní do kalených ocelí od 56 HRC chladiť len vzduchom!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 ( (mm resp. palca): 7,1

GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 7,1

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
101,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
57,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
108,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
57,41 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
86,11 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
49,82 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2
Povrchová úprava TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlSiN AlTiN
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Tolerancia menovitého ⌀ h7 m7 m6 h7 m7 m7
Dĺžka napínacích drážok Lc 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 34,05 mm 41 mm
⌀ stopky Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 30,4 mm 30,4 mm 30,4 mm 30,4 mm 23,4 mm 30,4 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka