GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 4,4

Č. pol.: 122371 4,4

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Diabolo
Menovité -⌀ DC 4,4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 17,4 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 24 mm
Celková dĺžka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 60 HRC 0,04 mm/ot.
Farebný krúžok červená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122371 4,4
EAN/GTIN 4062406088453
Číslo výrobcu 122371 4,4

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
100
Oceľ < 900 N/mm²
P
85
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
55
Oceľ < 55 HRC
H
28
Oceľ < 60 HRC
H
16
Oceľ < 65 HRC
H
14
Oceľ < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Vďaka konvexným hlavným rezným hranám a definovanému zaobleniu hrán dosahuje vrták vysokú stabilitu a maximálnu zaťažiteľnosť.
Špeciálna povrchová úprava z multi-nanovrstiev na vŕtanie do kalenej ocele.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: s č. 122362/122372 možno objednať.
Tvar HE: s č. 122361/122371 + 129100 HE možno objednať.
Pri vŕtaní do kalených ocelí od 56 HRC chladiť len vzduchom!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 ( (mm resp. palca): 4,4

GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 4,4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
75,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
36,57 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
49,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
32,86 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
59,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
51,79 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
72,59 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
27,77 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
34,42 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
55,54 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
27,87 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Menovité -⌀ DC 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Tolerancia menovitého ⌀ h7 h7 h7 m7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 m7
⌀ stopky Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 17,4 mm 17,4 mm 17,4 mm 17,4 mm 17,4 mm 17,4 mm 17,4 mm 17,4 mm 17,4 mm 17,4 mm 17,4 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka