{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
Menovité -⌀ DC | 12,8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 40,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 60 mm | |
Celková dĺžka L | 107 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122371 12,8 | |
EAN/GTIN | 4062406065577 | |
Číslo výrobcu | 122371 12,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 12,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
231,92 €
98,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
146,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
132,36 €
90,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
246,48 €
68,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
113,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Prevedenie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farebný krúžok | červená | zelená | modrá | ružová | zelená | modrá |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm |