GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 17,5

Č. pol.: 122371 17,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Diabolo
Menovité -⌀ DC 17,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 46,8 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 73 mm
Celková dĺžka L 123 mm
⌀ stopky Ds 18 mm
Posuv f v oceli < 60 HRC 0,2 mm/ot.
Farebný krúžok červená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122371 17,5
EAN/GTIN 4062406065867
Číslo výrobcu 122371 17,5

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
100
Oceľ < 900 N/mm²
P
85
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
55
Oceľ < 55 HRC
H
28
Oceľ < 60 HRC
H
16
Oceľ < 65 HRC
H
14
Oceľ < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Vďaka konvexným hlavným rezným hranám a definovanému zaobleniu hrán dosahuje vrták vysokú stabilitu a maximálnu zaťažiteľnosť.
Špeciálna povrchová úprava z multi-nanovrstiev na vŕtanie do kalenej ocele.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: s č. 122362/122372 možno objednať.
Tvar HE: s č. 122361/122371 + 129100 HE možno objednať.
Pri vŕtaní do kalených ocelí od 56 HRC chladiť len vzduchom!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 ( (mm resp. palca): 17,5

GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 17,5

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
387,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
179,22 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
248,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
161,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
275,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
242,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
382,72 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
143,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
183,04 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
251,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
134,16 €
Farebný krúžok červená bez zelená modrá zelená zelená zelená zelená zelená červená modrá
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar nie nie nie áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar nie nie
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Uhol špičky 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 135 Stupeň 135 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň
Tolerancia menovitého ⌀ h7 h7 h7 m7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 m7
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 46,8 mm 46,8 mm 46,8 mm 46,8 mm 46,8 mm 46,8 mm 46,8 mm 46,8 mm 46,8 mm 46,8 mm 46,8 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka