{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 50 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 18 mm | |
Celková dĺžka L | 65 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC | 0,016 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203282 6 | |
EAN/GTIN | 4045197597489 | |
Číslo výrobcu | 203282 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
182 kus/y s okamžitým dodaním
68,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
34,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
228 kus/y s okamžitým dodaním
31,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Uhol sklonu zubov | 50 Stupeň | 50 Stupeň | 45 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | h10 | 0 / -0,02 |
Počet zubov Z | 6 | 6 | 6 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |