{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 10 | |
Uhol sklonu zubov | 50 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 60 mm | |
Celková dĺžka L | 126 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC | 0,03 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203282 20 | |
EAN/GTIN | 4045197597557 | |
Číslo výrobcu | 203282 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
514,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
220,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
206,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Dĺžka britov Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 50 Stupeň | 50 Stupeň | 45 Stupeň |
Typ | H | H | H |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý |