GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA 1

Č. pol.: 122361 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Diabolo
    Menovité -⌀ DC 1 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6537 K
    Prevedenie 4×D
    Typ H
    Tolerancia menovitého ⌀ h7
    Počet rezných hrán Z 2
    Uhol špičky 140 Stupeň
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 5,5 mm
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania HPC
    Pološtandard áno
    Dĺžka napínacích drážok Lc 7 mm
    Celková dĺžka L 45 mm
    ⌀ stopky Ds 4 mm
    Posuv f v oceli < 60 HRC 0,03 mm/ot.
    Farebný krúžok červená
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 122361 1
    EAN/GTIN 4045197967817
    Číslo výrobcu 122361 1

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    70
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    65
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    55
    Oceľ < 55 HRC
    H
    28
    Oceľ < 60 HRC
    H
    16
    Oceľ < 65 HRC
    H
    14
    Oceľ < 67 HRC
    H
    10
    GG(G)
    K
    70
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Vďaka konvexným hlavným rezným hranám a definovanému zaobleniu hrán dosahuje vrták vysokú stabilitu a maximálnu zaťažiteľnosť.
    Špeciálna povrchová úprava z multi-nanovrstiev na vŕtanie do kalenej ocele.

    Poznámka:

    Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
    Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
    Tvar HB: s č. 122362/122372 možno objednať.
    Tvar HE: s č. 122361/122371 + 129100 HE možno objednať.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA 1

    GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA 1

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    45 kus/y s okamžitým dodaním
    55,54 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    21 kus/y s okamžitým dodaním
    35,09 €
    Pološtandard áno áno
    Počet rezných hrán Z 2 2
    Povrchová úprava TiAlN TiAlN
    Farebný krúžok červená zelená
    Norma DIN 6537 K DIN 6537 K
    Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
    Rezný materiál VHM VHM

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka