{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
Menovité -⌀ DC | 9,8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 32,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122361 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197968555 | |
Číslo výrobcu | 122361 9,8 |