{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
Menovité -⌀ DC | 5,3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 20,1 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,08 mm/ot. | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122361 5,3 | |
EAN/GTIN | 4045197968265 | |
Číslo výrobcu | 122361 5,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 5,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
55,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
36,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
32,86 €
21,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
59,49 €
31,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
27,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
318 kus/y s okamžitým dodaním
27,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |