{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
Menovité -⌀ DC | 13,8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 39,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 60 mm | |
Celková dĺžka L | 107 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,13 mm/ot. | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122361 13,8 | |
EAN/GTIN | 4045197968708 | |
Číslo výrobcu | 122361 13,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 13,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
126,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
86,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
78,28 €
38,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
118,56 €
53,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
65,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
63,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farebný krúžok | červená | bez | modrá | zelená | zelená | modrá |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ stopky Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 39,3 mm | 39,3 mm | 39,3 mm | 39,3 mm | 39,3 mm | 39,3 mm |