{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
Rozsah ⌀ | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 73 mm | |
Celková dĺžka L | 123 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,15 mm/ot. | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122361 16,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076443 | |
Číslo výrobcu | 122361 16,06-X |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 16,06-X
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
320,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
267,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
310,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
258,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
235,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
196,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | červená | zelená | bez |
Celková dĺžka L | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 135 Stupeň | 140 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |