{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
Menovité -⌀ DC | 1,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 11,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 14 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122361 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197967596 | |
Číslo výrobcu | 122361 1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA 1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
55,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
35,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pološtandard | áno | áno |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Menovité -⌀ DC | 1,5 | 1,5 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds | 4 | 4 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |