{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 50 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC | 0,02 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203282 8 | |
EAN/GTIN | 4045197597496 | |
Číslo výrobcu | 203282 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza GARANT Diabolo HPC 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
350 kus/y s okamžitým dodaním
79,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
152,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
37,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
96,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
34,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní |
Celková dĺžka L | 70 | 64 | 68 | 100 | 68 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Typ | H | H | H | H | H |
Počet zubov Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ stopky Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |