{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,02 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,08 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 55 HRC | 0,03 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203248 8 | |
EAN/GTIN | 4062406253813 | |
Číslo výrobcu | 203248 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
34,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
153,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dĺžka britov Lc | 24 | 19 |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 45 | 45 |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,02 | 0 / -0,02 |
Počet zubov Z | 6 | 6 |