{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
Palec-menovaný ⌀ zodpovedá | 12,7 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 40,95 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 60 mm | |
Celková dĺžka L | 107 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/ot. | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122371 1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406116972 | |
Číslo výrobcu | 122371 1/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA 1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
231,92 €
62,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 107 | 107 | 107 |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Uhol špičky | 140 | 140 | 140 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 40,95 | 41,3 | 40,95 |
Séria | Diabolo | Pro Steel | Pro Steel |