{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 24,3 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 37 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,5 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122151 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197748744 | |
Číslo výrobcu | 122151 8,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK špirálový vrták extra krátky, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
63,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
47,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
52,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Stopka | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
⌀ stopky Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 24,3 mm | 24,3 mm | 24,3 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |