{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 21,7 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 31 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,2 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122151 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197748539 | |
Číslo výrobcu | 122151 6,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK špirálový vrták extra krátky, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
39,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním
24,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
28,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | TiN |
Menovité -⌀ DC | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Tolerancia stopky | h7 | h7 | h7 |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Typ | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |