{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 17,6 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,3 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122151 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197748348 | |
Číslo výrobcu | 122151 4,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK špirálový vrták extra krátky 4,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním
21,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
355 kus/y s okamžitým dodaním
13,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
15,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Typ | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |