{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 16 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122151 4 | |
EAN/GTIN | 4045197748317 | |
Číslo výrobcu | 122151 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK špirálový vrták extra krátky 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
473 kus/y s okamžitým dodaním
20,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
795 kus/y s okamžitým dodaním
12,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
430 kus/y s okamžitým dodaním
14,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovité -⌀ DC | 4 | 4 | 4 |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Stopka | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 |
Tolerancia stopky | h7 | h7 | h7 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 22 | 22 | 22 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |