TK špirálový vrták extra krátky, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,4mm

Č. pol.: 122151 7,4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6539
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 7,4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6539
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 118 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 22,9 mm
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h7
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka napínacích drážok Lc 34 mm
Celková dĺžka L 74 mm
⌀ stopky Ds 7,4 mm
Tolerancia stopky h7
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,11 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 122151 7,4
EAN/GTIN 4045197748638
Číslo výrobcu 122151 7,4
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
260
Alu (krátke rezanie)
N
180
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
90
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
60
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Podobné DIN 6539 (extra krátke).
S rovnakým menovitým ⌀ a ⌀ stopky.
Povrchová úprava TiAlN pre ešte lepší výkon.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Nekĺzavé upínanie vo vŕtacom skľučovadle č. 341050 s upínacími čeľusťami s diamantovou povrchovou úpravou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka