{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 0,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 2,3 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 0,5 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122151 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197747969 | |
Číslo výrobcu | 122151 0,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK špirálový vrták extra krátky 0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
9,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
558 kus/y s okamžitým dodaním
21,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
6,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
7,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 20 | 38 | 20 | 20 |
Tolerancia stopky | h7 | h6 | h7 | h7 |
Uhol špičky | 118 | 130 | 118 | 118 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 3 | 7 | 3 | 3 |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 2,3 | 6,3 | 2,3 | 2,3 |