{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7,8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 25,3 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 37 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,8 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122151 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197748676 | |
Číslo výrobcu | 122151 7,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK špirálový vrták extra krátky 7,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
55,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
39,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
44,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | TiN |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 | 30 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | h7 |