{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 7,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 90,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 102 mm | |
Celková dĺžka L | 156 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116051 7,5 | |
EAN/GTIN | 4062406745349 | |
Číslo výrobcu | 116051 7,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták HOLEX HSS CleverDrill dlhý N 7,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
6,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
305 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
8,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 156 | 156 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Uhol špičky | 118 | 118 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 102 | 102 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |