{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 2,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 58,4 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 62 mm | |
Celková dĺžka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116051 2,4 | |
EAN/GTIN | 4062406745035 | |
Číslo výrobcu | 116051 2,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HOLEX HSS CleverDrill dlhý N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,4mm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
1,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
10,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | červená |
Celková dĺžka L | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS E |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 58,4 mm | 58,4 mm | 58,4 mm |