{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 58,4 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 62 mm | |
Celková dĺžka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,4 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116065 2,4 | |
EAN/GTIN | 4045197270412 | |
Číslo výrobcu | 116065 2,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
10,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
1,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | červená | bez | bez |
Celková dĺžka L | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |