{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 116 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 134 mm | |
Celková dĺžka L | 205 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116051 12 | |
EAN/GTIN | 4062406745462 | |
Číslo výrobcu | 116051 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HOLEX HSS CleverDrill dlhý N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
16,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
209 kus/y s okamžitým dodaním
23,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
44,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
40,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | červená | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 341 |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |