{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 6,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 91,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 102 mm | |
Celková dĺžka L | 156 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116051 6,8 | |
EAN/GTIN | 4062406745318 | |
Číslo výrobcu | 116051 6,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HOLEX HSS CleverDrill dlhý N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 6,8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
439 kus/y s okamžitým dodaním
5,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
599 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
8,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
26,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
21,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS E |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
⌀ stopky Ds | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |