{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 15 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 121,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 144 mm | |
Celková dĺžka L | 220 mm | |
⌀ stopky Ds | 15 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116051 15 | |
EAN/GTIN | 4062406745509 | |
Číslo výrobcu | 116051 15 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HOLEX HSS CleverDrill dlhý N 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
29,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
300 kus/y s okamžitým dodaním
28,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
313 kus/y s okamžitým dodaním
39,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
38,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
19,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
16,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
250 kus/y s okamžitým dodaním
24,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Uhol špičky | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 0,16 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |