{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 82 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 91 mm | |
Celková dĺžka L | 139 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116051 6 | |
EAN/GTIN | 4062406745288 | |
Číslo výrobcu | 116051 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HOLEX HSS CleverDrill dlhý N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
770 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 843 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
511 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
19,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
16,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS E |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |