Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,7mm

Č. pol.: 114580 5,7
Zľava
16,41 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,30 € 16,41 € / ks
  • Od 10 ks
    7,75 € 13,68 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
  • Uhol sklonu zubov: 35

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 5,7 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 48,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 57 mm
Celková dĺžka L 93 mm
⌀ stopky Ds 5,7 mm
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,04 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114580 5,7
EAN/GTIN 4045197855398
Číslo výrobcu 114580 5,7

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
75
Alu (krátke rezanie)
N
65
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
40
Oceľ < 900 N/mm²
P
35
Oceľ < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný vrták pre vynikajúci výkon. Presné vŕtanie vďaka optimalizovanému krížovému zahroteniu a obrúseniu 4 plôch. Vďaka špeciálnemu profilu drážok na triesky sa dosahuje výrazné zníženie rezných síl.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,7mm

Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,7mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
16,41 €
9,30 €
Od 10  kusov
13,68 €
7,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
888 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
1,37 €
Od 10  kusov
1,14 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
633 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
2,02 €
Od 10  kusov
1,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
603 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
5,37 €
3,06 €
Od 10  kusov
4,47 €
2,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 343 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
4,88 €
Od 10  kusov
4,07 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
21,15 €
Od 10  kusov
17,63 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 711 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
2,64 €
Od 10  kusov
2,20 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2 2
Povrchová úprava TiAlN bez povlaku bez povlaku bez povlaku TiN TiAlN bez povlaku
Stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka
Rezný materiál HSS E HSS HSS HSS HSS HSS E PM HSS
⌀ stopky Ds 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 48,5 mm 48,5 mm 48,5 mm 48,5 mm 48,5 mm 48,5 mm 48,5 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka