{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2,1 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 20,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 49 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,1 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114580 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197855039 | |
Číslo výrobcu | 114580 2,1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,1mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
7,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
0,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
329 kus/y s okamžitým dodaním
0,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 706 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
2,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 210 kus/y s okamžitým dodaním
1,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 259 kus/y s okamžitým dodaním
1,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |